Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA LHQM LED R Semn de ieșire cu lumini de urgență roșu | AE2RHL 4ZDA6

LITHONIA LIGHTING Semn de ieșire LHQM LED R cu lumini de urgență roșii

În stoc
Articol: AE2RHL Model: LHQM LED RCrucea Ref: 4ZDA6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€344.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn de ieșire cu lumini de urgență
Baterie TipNichel Cadmiu
Adâncime2.5 "
Indicatori direcționaliChevronuri selectabile în câmp
Putere fixă5
Înălţime8"
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasătermoplastic
Tip lămpiLED-uri
Culoare scrisoareRoșu
Dimensiunea scrisorii6"
MontareUniversal
Numărul de fețe2
Temp. De funcționare Gamă50 la 104 grade F
Voltaj120/277
Garanție5 ani
Lăţime19.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS9405606000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Faruri frontale reglabile (Da)

Variante de produs

ProdusModelMontareBaterie TipAdâncimeTemp. De funcționare GamăVoltajGaranțieLăţimePutere fixăPreț
Semn de ieșire ACUITY LITHONIA ECBR LED M6 Cu Lumini de Urgență 3w Roșu | AA7XNH 16U220 LED ECBR M6UniversalNichel Cadmiu1.875 "-120/2772 ani12.62 "3€278.20
Semn de ieșire ACUITY LITHONIA ECBG LED M6 cu lumini de urgență 3w verde | AA7XNJ 16U221 LED ECBG M6UniversalNichel Cadmiu1.875 "-120/2772 ani12.62 "3€284.63
ACUITY LITHONIA LHXNY W 1 R Semn de ieșire cu lumini de urgență 12.7 W roșu | AC3YEX 2XLF9 LHXNY W 1 RDoar la culoareCalciu de plumb4.25 "60 la 90 grade F120/2773 ani14.5 "12.7€348.01
ACUITY LITHONIA LHQM LED R HO Semn de ieșire cu lumini de urgență 5w roșu | AE2RHM 4ZDA7 LHQM LED R HOUniversalNichel Cadmiu2.5 "50 la 104 grade F9.65 ani19.25 "5€336.42
ACUITY LITHONIA LHQM LED G Semn de ieșire cu lumini de urgență 3w verde | AE2RHN 4ZDA8 LHQM LED GUniversalNichel Cadmiu2.5 "50 la 104 grade F9.65 ani19.25 "3€388.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Semn de ieșire LHQM LED R cu lumini de urgență roșii
€344.29 /unitate