ACUITY LITHONIA EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Wet Location Fixture T8ho 160w 120-277v | AC2QDQ 2LYX8

LITHONIA LIGHTING EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Dispozitiv pentru locație umedă T8ho 160w 120-277v

Articol: AC2QDQ Model: EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PSCrucea Ref: 2LYX8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de localizare umedă
Temperatura ambientală. Gamă50 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastStart program electronic
Tip de corpFurtun de înaltă presiune în jos
Putere fixă160W
Înălţime7.25 "
Finisajul locuințelorPolimer alb alb lucios
Material carcasăAluminiu
IP Rating-ul65
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiT8HO
Wați de lampă86
Lungime98 "
Tip obiectivAcrilic transparent de mare impact
MontareSuspensie
Obiectiv de schimb1VNP6
Voltaj120 la 277
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)255.27
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS9405108020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea furtunului (1200 psi)
    • Caracteristici speciale: Sigilat și etanșat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING EFT 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Dispozitiv pentru locație umedă T8ho 160w 120-277v