ACUITY LITHONIA FHE 632 ND 2/3 CS89 Wet Location Fixture T8 192w 120-277v | AD9VLA 4VDC5

LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2/3 CS89 Dispozitiv pentru locație umedă T8 192w 120-277v

În stoc
Articol: AD9VLA Model: FHE 632 ND 2/3 CS89Crucea Ref: 4VDC5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€606.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de localizare umedă
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast2
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Tip de corpFurtun de înaltă presiune în jos
Putere fixă192W
Înălţime6"
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăDin fibra de sticla
IP Rating-ul65, 66, 67
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii6
Tip lămpiT8
Wați de lampă32
Lungime51.88 "
Tip obiectivAcril
MontareSuprafață sau suspensie
Voltaj120 la 277
Lăţime14.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.41
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9405106020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea furtunului (1300 psi)
    • Caracteristici speciale: cablu alb de 6 ft, 16/3, fără priză

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2/3 CS89 Dispozitiv pentru locație umedă T8 192w 120-277v
€606.32 /unitate