ACUITY LITHONIA FHE 654 ND 1/41/2 CS89 Wet Location Fixture T5ho 324w 120-277v | AD9VLB 4VDC6

LITHONIA LIGHTING FHE 654 ND 1/41/2 CS89 Fixare pentru locație umedă T5ho 324w 120-277v

Element: AD9VLB Model: FHE 654 ND 1/41/2 CS89Crucea Ref: 4VDC6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de localizare umedă
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 104 grade F
Cantitatea de balast2
Tipul de balastStart program electronic
Tip de corpFurtun de înaltă presiune în jos
Putere fixă324W
Înălţime6"
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăDin fibra de sticla
IP Rating-ul65, 66, 67
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii6
Tip lămpiT5HO
Wați de lampă54
Lungime51.88 "
Tip obiectivAcril
MontareSuprafață sau suspensie
Voltaj120 la 277
Lăţime14.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.84
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS9405108020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea furtunului (1300 psi)
    • Caracteristici speciale: cablu alb de 6 ft, 16/3, fără priză

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING FHE 654 ND 1/41/2 CS89 Fixare pentru locație umedă T5ho 324w 120-277v