Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 Corp de iluminat LED, 4000K, alb | CD2HGX 44ZU67

LITHONIA LIGHTING Corp de iluminat LED SBL4 LP840, 4000K, alb

În stoc
Articol: CD2HGX Model: SBL4 LP840Crucea Ref: 44ZU67
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
€298.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat LED
CertificareConsorțiul DesignLights (DLC)
Temp. Culoare4000 K
CRI82.0
Tip de corpLumină învăluită
Putere fixă32.0
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăOţel
IP Rating-ulNu a fost votat
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă32.0
Înlocuire LED pentru2 Lampa T8
Lumina de culoareAlb
Lumeni3994
Lumeni pe watt124.8
Înălțimea nominală2.625 "
Lungimea nominală48 "
Lățimea nominală8.625 "
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă0 grade până la 25 grade C
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1715

Detalii produs:

    • Sub-marca: Lithonia

Variante de produs

ProdusModelVoltajTemp. CuloareCRIGaranțieWattsLăţimeÎnlocuire LED pentruLungimePreț
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Corp de iluminat cu LED-uri 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500 K82Anul 52610 "2 Lampă LFL24 "€284.64
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Corp de iluminat LED 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000 K82Anul 52610 "2 Lampă LFL24 "€313.14
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Corp de iluminat LED 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500 K82Anul 55010 "2 Lampă LFL48 "€356.82
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Corp de iluminat LED Wraparound 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000 K82Anul 55010 "3 Lampă LFL48 "€331.35
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 840 Corp de iluminat LED 1200 Lumeni | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000 K855 ani19.65.5 "1 Lampă LFL24.5 "€162.27
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 840 Corp de iluminat LED 2380 Lumeni | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000 K855 ani405.5 "1 Lampă LFL47 13 / 32 "€192.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Corp de iluminat LED SBL4 LP840, 4000K, alb
€298.99 /unitate