Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Corp de iluminat LED 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Corp de iluminat LED 1 x 2 4000k

În stoc
Element: AD6QTK Model: LBL2 LP840Crucea Ref: 48H443
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
€313.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat LED
Temp. Culoare4000 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilNu
Înălţime2.75 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăOţel
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime24 "
Lumeni2000
Lumeni pe watt76
Viață evaluată50,000 ore
ModelaDreptunghi
Temp. Gamă-20 până la 104 grade F
Voltaj120-277
GaranțieAnul 5
Watts26
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS9405103000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajTemp. CuloareCRIGaranțieWattsLăţimeÎnlocuire LED pentruLungimePreț
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Corp de iluminat cu LED-uri 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500 K82Anul 52610 "2 Lampă LFL24 "€284.64
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Corp de iluminat LED 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500 K82Anul 55010 "2 Lampă LFL48 "€356.82
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Corp de iluminat LED Wraparound 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000 K82Anul 55010 "3 Lampă LFL48 "€331.35
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 840 Corp de iluminat LED 1200 Lumeni | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000 K855 ani19.65.5 "1 Lampă LFL24.5 "€162.27
ACUITY LITHONIA FMLWL 48 840 Corp de iluminat LED 2380 Lumeni | AH7LLU 36VU48 FMLWL 48 8401204000 K855 ani405.5 "1 Lampă LFL47 13 / 32 "€192.31
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 Corp de iluminat LED, 4000K, alb | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 la 2774000 K82.05 ani--2 Lampa T8-€298.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING LBL2 LP840 Corp de iluminat LED 1 x 2 4000k
€313.14 /unitate