Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA FMLWL 48 840 Corp de iluminat LED 2380 Lumeni | AH7LLU 36VU48

LITHONIA LIGHTING FMLWL 48 840 Corp de iluminat LED 2380 lumeni

În stoc
Articol: AH7LLU Model: FMLWL 48 840Crucea Ref: 36VU48
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
€192.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat LED
Temp. Culoare4000 K
CRI85
Înălţime2.75 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăOţel
Înlocuire LED pentru1 Lampă LFL
Lungime47 13 / 32 "
Lumeni2380
Lumeni pe watt59.0
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-10 grade până la 86 grade F
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts40
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)122.68
Lățimea navei (cm)14.73
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimmable: Nu
    • Forma corpului: dreptunghi

Variante de produs

ProdusModelVoltajTemp. CuloareCRIGaranțieWattsLăţimeÎnlocuire LED pentruLungimePreț
ACUITY LITHONIA LBL2 LP835 Corp de iluminat cu LED-uri 1 x 2 3500k | AD6QTJ 48H442 LBL2 LP835120-2773500 K82Anul 52610 "2 Lampă LFL24 "€284.64
ACUITY LITHONIA LBL2 LP840 Corp de iluminat LED 1 x 2 4000k | AD6QTK 48H443 LBL2 LP840120-2774000 K82Anul 52610 "2 Lampă LFL24 "€313.14
ACUITY LITHONIA LBL4 LP835 Corp de iluminat LED 1 x 4 3500k | AD6QTL 48H444 LBL4 LP835120-2773500 K82Anul 55010 "2 Lampă LFL48 "€356.82
ACUITY LITHONIA LBL4 LP840 Corp de iluminat LED Wraparound 1 x 4 4000k | AD6QTM 48H445 LBL4 LP840120-2774000 K82Anul 55010 "3 Lampă LFL48 "€331.35
ACUITY LITHONIA FMLWL 24 840 Corp de iluminat LED 1200 Lumeni | AH7LLT 36VU47 FMLWL 24 8401204000 K855 ani19.65.5 "1 Lampă LFL24.5 "€162.27
ACUITY LITHONIA SBL4 LP840 Corp de iluminat LED, 4000K, alb | CD2HGX 44ZU67 SBL4 LP840120 la 2774000 K82.05 ani--2 Lampa T8-€298.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMLWL 48 840 Corp de iluminat LED 2380 lumeni
€192.31 /unitate