ACUITY LITHONIA TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Proiector 400w Halogenura metalica 120 La 277 | AC9TXH 3JXC4

LITHONIA LIGHTING TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Projector 400w Halogenură metalică 120 până la 277

Articol: AC9TXH Model: TFR 400M TA TB SCWA PER LPICrucea Ref: 3JXC4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloodlight mediu
Adâncime10.75 "
Putere fixă400
Înălţime12.75 "
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
IP Rating-ul65
Tip lămpiHalogenură metalică
Distribuția luminiiHoriz. 7x6
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
MontareJug de oțel
Tip de soclumongol
Articol recomandat pentru lampăMfr. Nr. MVR400 / HOR / PA
Voltaj120 până la 277V
Lăţime17.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.11
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS9405406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă (Lampa inclusă)
    • Caracteristici speciale: pornire cu puls, priză fotocelulă, locație umedă

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePutere fixăÎnălţimeTip lămpiDistribuția luminiiLăţimePreț
ACUITY LITHONIA TFR 250S RC TB LPI Proiector 250 W CP | AC9EVK 3GA92 TFR 250S RC TB LPI10.75 "25012.38 "Sodiu de înaltă presiuneHoriz. 5x517.38 "€704.51
ACUITY LITHONIA TFR 400S RC TB LPI Proiector 400 W CP | AC9EVL 3GA97 TFR 400S RC TB LPI10.75 "40012.75 "Sodiu de înaltă presiuneHoriz. 5x517.62 "€760.11
ACUITY LITHONIA TFR 400M RC TB SCWA LPI Proiector 400w Halogenura metalica 120 La 277 | AC9TXF 3JXC2 TFR 400M RC TB SCWA LPI10.75 "40012.75 "Halogenură metalicăHoriz. 5x517.62 "€714.70
ACUITY LITHONIA TFR 400S TA TB PER LPI Proiector Cu Lampa | AD3CUA 3YA66 TFR 400S TA TB PE LPI10.75 "40012.75 "Sodiu de înaltă presiuneHoriz. 7x617.62 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA TFL 400S RA2 TB LPI Proiector Ascuns Cu Lampă | AD7FGP 4EA37 TFL 400S RA2 TB LPI6.125 "40016.125 "Sodiu de înaltă presiuneHoriz. 7x615.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Projector 400w Halogenură metalică 120 până la 277