ACUITY LITHONIA TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Corpuri Hid Low Bay Mh Protected 400 W | AC9TTJ 3JWK9

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Dispozitive de iluminat Low Bay MH protejate 400 W

Element: AC9TTJ Model: TXD 400MP A23 TB SCWA LPICrucea Ref: 3JWK9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitive HID Low Bay
Temperatura ambientală. Gamă-22 până la 104 grade F
Carcasă de balastAluminiu turnat sub presiune
Tipul de balastAutotransformator de putere super constantă
Reglabil/NeregulabilNu
Tip de corpHID Low Bay
Putere fixă452
Înălţime22 "
Culoarea carcaseiAlb
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampă inclusăDa
Tip lămpiMH
Wați de lampă400
Lungime23 "
Material LensAcril
Tip obiectivAcril
Distribuția luminiiLarg
Codul de potrivireJ
Înălțimea de montare18 până la 25 ft
Locație de montareSuspendat
Tip montarePandantiv Cutie de îmbinare
Număr de becuri1
Material reflectorizantAluminiu
Tip reflectoranexat
Tip de socluProtejat
Spatiu pana la Mtg. Raportul de înălțime1.7
Tipul de pornirePornire cu puls protejată
Articol recomandat pentru lampă6XV25
TipReflector închis pentru unitate completă
Voltaj120 la 277
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.09
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)58.93
Lățimea navei (cm)59.44
Codul HS9405406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Protected Pulse Start

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Dispozitive de iluminat Low Bay MH protejate 400 W