ACUITY LITHONIA UCLD 24 WH M4 Lumină LED sub dulap 24 inch alb | AC8AHX 39F142

LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Lumină LED sub dulap 24 inch alb

Articol: AC8AHX Model: UCLD 24 WH M4Crucea Ref: 39F142

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină dulap LED
Temp. Culoare3000 K
ConexiunePlug-in sau cablat
Lungime cablu5 'Cu mufă
CRI83
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime1"
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăAluminiu
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime24 "
Lumeni504
Lumeni pe watt43
Viață evaluată50,000 ore
Comutați acțiuneaOn / Off
Comutați stilulBalansoar
Temp. Gamă0 la 104 grade F
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts11.8
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)72.64
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9405406000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Lumină LED sub dulap 24 inch alb