Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA ZL1N L48 7000LM L/LENTIL MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumeni 48 In | AB8RMY 26X694

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENTIL MVOLT 40K WH Bandă lumen 6000 lumeni 48 inchi

În stoc
Element: AB8RMY Model: ZL1N L48 7000LM L/LENTIL MVOLT 40K WHCrucea Ref: 26X694
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
€342.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStriplight LED
Temp. Culoare4000 K
CRI83
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Înălţime2.5 "
Înlocuire LED pentru1 Lampă LFL
Lungime48 "
Lumeni6000
Lumeni pe watt80
Număr de bare de lumină1
Viață evaluată100,000 ore
Temp. Gamă-20 până la 30 grade C
Voltaj120/277
GaranțieGaranție limitată de cinci ani
Watts75
Lăţime1 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9405400000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeLumeniWattsPreț
ACUITY LITHONIA ZL1N L24 3000LM L/LENTIL MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumeni 24 In | AB8RMZ 26X695 ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH24 "170021€221.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENTIL MVOLT 40K WH Bandă lumen 6000 lumeni 48 inchi
€342.59 /unitate