ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara IHS 6A digital 6000 lb./3000kg | AG9FBB 19YN70

ADAM EQUIPMENT Cantar de macara IHS 6A digital 6000 lb./3000kg

În stoc
Articol: AG9FBB Model: IHS 6ACrucea Ref: 19YN70

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,440.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de macara
Acuratete1 lb / 0.5 kg
Capacitate6000 lb / 3000 kg
Cu cablu / fără firDigital
AfişaLED-uri
finalizareaSmooth
MaterialAluminiu turnat
Inălțime totală24 45 / 64 "
Lungime totală10 13 / 64 "
Lățimea totală8 13 / 32 "
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă
Temp. Gamă5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.7874
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)40.89
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cântarele de macara IHS sunt dotate cu carcasă turnată sub presiune și cârlig și cătușe din oțel placat rotativ supradimensionat, cu prindere de siguranță, oferind rezistență și flexibilitate pentru a cântări în siguranță sarcinile suspendate. O telecomandă standard permite operarea cântarului de la o distanță sigură.

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCapacitateMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț
ADAM EQUIPMENT SHS 100A Cântar cu macara digitală 100 lb./50kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.02 lb / 0.01 kg100 lb / 50 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€825.49
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara SHS 300A digital 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.05 lb / 0.02 kg300 lb / 150 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€834.04
ADAM EQUIPMENT SHS 600A Cântar cu macara digitală 600 lb./300kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.1 lb / 0.05 kg600 lb / 300 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€853.68
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 1000A digital 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66 LHS 1000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F0.2 lb / 0.1 kg1000 lb / 500 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,148.31
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 3000A digital 3000 lb./1500kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg3000 lb / 1500 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,411.21
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 4000A Digital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F1 lb / 0.5 kg4000 lb / 2000 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,582.73
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Cântar cu macara digitală 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg2000 lb / 1000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,245.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cantar de macara IHS 6A digital 6000 lb./3000kg
€2,440.32 /unitate