ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 1000A digital 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66

ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 1000A digital 1000 lb./500kg

În stoc
Articol: AG9FAX Model: LHS 1000ACrucea Ref: 19YN66

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,148.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de macara
Acuratete0.2 lb / 0.1 kg
Capacitate1000 lb / 500 kg
Cu cablu / fără firDigital
AfişaLED-uri
finalizareaSmooth
MaterialAluminiu turnat
Inălțime totală17 45 / 64 "
Lungime totală7 45 / 64 "
Lățimea totală5 1 / 64 "
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă
Temp. Gamă0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9875
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)35.81
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cântarele industriale LHS au o carcasă de magneziu din aluminiu turnat și un cârlig și un cătuș mare din oțel placat rotativ cu prindere de siguranță, oferind rezistență și flexibilitate pentru a cântări în siguranță sarcini suspendate, cum ar fi plase de pescuit, containere și lăzi.

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteCapacitateMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț
ADAM EQUIPMENT SHS 100A Cântar cu macara digitală 100 lb./50kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.02 lb / 0.01 kg100 lb / 50 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€825.49
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara SHS 300A digital 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.05 lb / 0.02 kg300 lb / 150 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€834.04
ADAM EQUIPMENT SHS 600A Cântar cu macara digitală 600 lb./300kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.1 lb / 0.05 kg600 lb / 300 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€853.68
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 3000A digital 3000 lb./1500kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg3000 lb / 1500 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,411.21
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 4000A Digital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F1 lb / 0.5 kg4000 lb / 2000 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,582.73
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Cântar cu macara digitală 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg2000 lb / 1000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,245.19
ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara IHS 6A digital 6000 lb./3000kg | AG9FBB 19YN70 IHS 6A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F1 lb / 0.5 kg6000 lb / 3000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,440.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cântar cu macara LHS 1000A digital 1000 lb./500kg
€1,148.31 /unitate