Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 4015-18-IB Șurub de blocare medie, crom satinat | AB9QYK 2EUX2

ADAMS RITE 4015-18-IB Șurub de blocare mediu satinat cromat

În stoc
Articol: AB9QYK Model: 4015-18-IBCrucea Ref: 2EUX2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€67.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2-3/8" or 2-3/4"
CilindruSingur
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1 "x 2-1 / 4"
Calitate2
CheieCheia inteligentă
Tip KeywayKW11
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDe serviciu mediu
Strike Dim.1 "x 2-1 / 4"
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301600000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip KeywaySet de coptCilindruMaterialStrike Dim.finalizareaPentru grosimea ușiiCalitatePreț
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Cilindru fără șurub pentru utilizare grea Crom satinat | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Cel mai bun F2.75 "SFIC dubluAlamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Crom satinat | AB9QYQ 2EUX8 MS1850S-310-313Schlage C2.75 "-Alamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Șurub de blocare Aluminiu mediu | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"SingurAluminiu1 "x 2-1 / 4"Aluminiu satinat1-3/8" to 1-3/4"2€132.60
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Șurub de comandă cu cheie Alamă pentru utilizare medie | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă1 "x 2-1 / 4"Alamă1-3/8" to 1-3/4"2€132.60
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Cilindru fără șurub Crom satinat pentru utilizare grea | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628Cel mai bun F2.75 "SFIC unicAlamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd Crom satinat | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C2.75 "SingurAlamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Șurub fără cilindru Crom satinat rezistent | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Cel mai bun F2.75 "SFIC dubluAlamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€130.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 4015-18-IB Șurub de blocare mediu satinat cromat
€67.49 /unitate