Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE MS1850S-410-628 Cilindru fără șurub Crom satinat pentru utilizare grea | AB9QYU 2EUY2

ADAMS RITE MS1850S-410-628 Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea

În stoc
Articol: AB9QYU Model: MS1850S-410-628Crucea Ref: 2EUY2
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
€132.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt mai puțin cilindru
Set de copt2.75 "
CilindruSFIC unic
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-5 / 8 "la 2"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate1
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayCel mai bun F
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip KeywaySet de coptCilindruMaterialStrike Dim.finalizareaPentru grosimea ușiiCalitatePreț
ADAMS RITE 4015-18-IB Șurub de blocare medie, crom satinat | AB9QYK 2EUX2 4015-18-IBKW112-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă1 "x 2-1 / 4"Chrome satinat1-3/8" to 1-3/4"2€67.49
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Cilindru fără șurub pentru utilizare grea Crom satinat | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Cel mai bun F2.75 "SFIC dubluAlamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Crom satinat | AB9QYQ 2EUX8 MS1850S-310-313Schlage C2.75 "-Alamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Șurub de blocare Aluminiu mediu | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"SingurAluminiu1 "x 2-1 / 4"Aluminiu satinat1-3/8" to 1-3/4"2€132.60
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Șurub de comandă cu cheie Alamă pentru utilizare medie | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"SingurAlamă1 "x 2-1 / 4"Alamă1-3/8" to 1-3/4"2€132.60
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd Crom satinat | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C2.75 "SingurAlamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€132.60
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Șurub fără cilindru Crom satinat rezistent | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Cel mai bun F2.75 "SFIC dubluAlamă2.75 "Chrome satinat1-5 / 8 "la 2"1€130.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE MS1850S-410-628 Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea
€132.60 /unitate