Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 8044-04-04 Adaptor de conversie alamă 1/4 inch | AD6WYK 4CCP8

ADAPT-ALL 8044-04-04 Adaptor de conversie alamă 1/4 inch

În stoc
Articol: AD6WYK Model: 8044-04-04Crucea Ref: 4CCP8
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
€74.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de conversie
Material corpAlamă
Tip conexiuneFBSP x FNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime1.125 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.9 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200045
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ADAPT-ALL 8044-02-02 Adaptor de conversie alamă 1/8 inch | AD6WYJ 4CCP7 8044-02-02-3 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "€86.74
ADAPT-ALL 8044-06-06 Adaptor de conversie alamă 3/8 inch | AD6WYL 4CCP9 8044-06-0611 / 16 "1.125 "11 / 16 "3 / 8 "€84.98
ADAPT-ALL 8044-08-08 Adaptor de conversie alamă 1/2 inch | AD6WYM 4CCR1 8044-08-0827 / 32 "1.5 "55 / 64 "1 / 2 "€162.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 8044-04-04 Adaptor de conversie alamă 1/4 inch
€74.03 /unitate