Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 9002-1612 Adaptor Bspp la Jic 1-5/16-12 3/4 inch-14 | AA7UVC 16P917

ADAPT-ALL 9002-1612 Adaptor Bspp la Jic 1-5/16-12 3/4 inch-14

În stoc
Element: AA7UVC Model: 9002-1612Crucea Ref: 16P917
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
€46.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorDrept
Dimensiunea firului BSPP3/4 "-14
finalizareaSilver
Material de montajCrom trivalent
Lungime2"
Dimensiune JIC masculin (in.)1-5/16-12
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetMascul BSPP la masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1912
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
ADAPT-ALL 9002-0402 Adaptor Bspp la Jic 7/16-20 1/8 inch-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI€16.94
ADAPT-ALL 9002-0404 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI€16.60
ADAPT-ALL 9002-0406 Adaptor Bspp La Jic 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI€24.60
ADAPT-ALL 9002-0504 Adaptor Bspp la Jic 1/2-20 1/4 inch-19 | AA7UUR 16P907 9002-05041.42 "1 / 2-206000 PSI€18.55
ADAPT-ALL 9002-0604 Adaptor Bspp la Jic 9/16-18 1/4 inch-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI€16.12
ADAPT-ALL 9002-0606 Adaptor Bspp La Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI€17.96
ADAPT-ALL 9002-0608 Adaptor Bspp la Jic 9/16-18 1/2 inch-14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI€31.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 9002-1612 Adaptor Bspp la Jic 1-5/16-12 3/4 inch-14
€46.72 /unitate