ADD-A-LEVEL M33780 Platformă de lucru, cauciuc, înălțime platformă de 7/8 inch, negru | CD3YKV 459W27

ADD-A-LEVEL M33780 Platformă de lucru, cauciuc, 7/8 inch Înălțime platformă, negru

În stoc
Articol: CD3YKV Model: M33780Crucea Ref: 459W27

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€416.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupliment de platformă
Adâncimea bazei7 / 8 "
Latimea de Jos36 "
CuloriNegru
finalizareaNeterminat
Balustrade incluseNu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialCauciuc
Numărul șinelor de protecție0
Numărul de picioare0
Număr de punți modulare0
Numărul de pași0
Inălțime totală7 / 8 "
Adâncimea platformei1"
Înălțimea platformei7 / 8 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului36 "
Modelul benzii de rulareCovor anti-oboseală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8225

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț
ADD-A-LEVEL M24780 Platformă de lucru, 7/8 inch înălțime, 24 inch lățime, 1 inch adâncime, negru | AG8ENB 459W21 M24780-48 "250 lbs.Plastic24 "€236.37
ADD-A-LEVEL M25780 Platformă de lucru, 7/8 inch înălțime, 24 inch lățime, 1 inch adâncime, negru | AG8END 459W23 M25780-66 "250 lbs.Plastic24 "€324.22
ADD-A-LEVEL M35780 Platformă de lucru, 7/8 inch înălțime, 36 inch lățime, 1 inch adâncime, negru | AG8ENF 459W29 M35780-66 "250 lbs.Plastic36 "€620.37
ADD-A-LEVEL M28780 Platformă de lucru, 7/8 inch înălțime, 24 inch lățime, 1 inch adâncime, negru | AG8ENH 459W25 M28780-96 "250 lbs.Plastic24 "€461.03
ADD-A-LEVEL M38780 Platformă de lucru, 7/8 inch înălțime, 36 inch lățime, 1 inch adâncime, negru | AG8ENK 459W31 M38780-96 "250 lbs.Plastic36 "€660.72
ADD-A-LEVEL M33784 Platformă de lucru, cauciuc, stil platformă cu acces unic | CD3XXA 459W28 M33784Galben / Negru-500 lb.Cauciuc--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADD-A-LEVEL M33780 Platformă de lucru, cauciuc, 7/8 inch Înălțime platformă, negru
€416.23 /unitate