Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANCE TABCO 7-PS-27C Splash lateral cu șuruburi, dimensiune 7-3 / 4 inch, pentru chiuvete 16 X 20 inch

În stoc
Articol: CD7NKT Model: 7-PS-27C

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€178.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Side Splash

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)55.25

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 7-PS-27-X Bolt On Side Splash 15 3/16 inch Wide | AA3TBJ 11U393 7-PS-27-X15.187 "-
RFQ
ADVANCE TABCO 7-PS-27A Bolt On Side Splash 16 inch Wide | AA3TBK 11U394 7-PS-27A16 "€305.51
ADVANCE TABCO 7-PS-27D Bolt On Side Splash 24 inch Wide | AA3TBL 11U395 7-PS-27D24 "€343.40
ADVANCE TABCO 7-PS-13 Splash lateral cu șuruburi, dimensiune 12 inchi, pentru chiuvete 14 X 10 inchi F-To-B | CD7NJD 7-PS-13-€231.81
ADVANCE TABCO 7-PS-13A Splash lateral cu șuruburi, dimensiune 12 inchi, pentru chiuvete de 9 x 9 inchi | CD7NJE 7-PS-13A-€231.81
ADVANCE TABCO 7-PS-13B Splash lateral cu șuruburi, dimensiune 12 inchi, pentru chiuvete de 10 x 14 inchi | CD7NJF 7-PS-13B-€257.79
ADVANCE TABCO 7-PS-13C Splash lateral cu șuruburi, dimensiune 12 inchi, pentru chiuvete 16 X 20 inch | CD7NJG 7-PS-13C-€267.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-27C Splash lateral cu șuruburi, dimensiune 7-3 / 4 inch, pentru chiuvete 16 X 20 inch
€178.79 /unitate