ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Chiuvetă pentru sculere cu podea din stanga | AF3QGF 8AW52

ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga

Articol: AF3QGF Model: 9-44-96-24LCrucea Ref: 8AW52
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,907.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă stângă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri4
Număr de stații4
Inălțime totală42 "
Lungime totală133 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)337.82
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-4-72-24L Chiuvetă pentru sculerie cu podea din stanga | AF6BPG 9W671 9-4-72-24L16 "x 20"101 "27 "€7,256.01
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-18L Regaline, 4-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQA 9-24-80-18L---€5,552.30
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-24L Regaline, 4-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQD 9-24-80-24L---€6,029.10
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-36L Regaline, 4-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQG 9-24-80-36L---€6,103.84
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-4-72-18L Regaline, 4-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQU 9-4-72-18L---€5,220.70
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-4-72-36L Regaline, 4-Cpt., stânga, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQX 9-4-72-36L---€5,576.36
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-44-96-36L Regaline, 4-Cpt., stânga, 24 inchi F-To-B X 24 inch | CD7NRN 9-44-96-36L---€8,306.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Chiuvetă pentru sculă cu podea din stânga
€12,907.02 /unitate