ADVANCE TABCO Unitate de cocktail CRI-16-30-7, placă rece cu 7 circuite, amestec 30 x 21 x 33 inci

În stoc
Articol: CD7QNU Model: CRI-16-30-7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,893.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gheață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)53.34

Detalii produs:

    • Seria Underbar Basics

Variante de produs

ProdusModelPreț
ADVANCE TABCO CRI-12-12 Unitate de cocktail, 12 X 21 X 33 inch | CD7QMY CRI-12-12€783.09
ADVANCE TABCO CRI-12-24 Unitate de cocktail, 24 X 21 X 33 inch | CD7QMZ CRI-12-24€889.35
ADVANCE TABCO CRI-12-24-7 Unitate de cocktail, Placă rece cu 7 circuite, Dimensiune 24 X 21 X 33 inchi | CD7QNA CRI-12-24-7€1,827.21
ADVANCE TABCO CRI-12-30 Unitate de cocktail, 30 X 21 X 33 inch | CD7QNB CRI-12-30€1,097.25
ADVANCE TABCO CRI-12-30-10 Unitate de cocktail, Placă rece cu 10 circuite, Dimensiune 30 X 21 X 33 inchi | CD7QNC CRI-12-30-10€2,279.97
ADVANCE TABCO CRI-12-30-7 Unitate de cocktail, Placă rece cu 7 circuite, Dimensiune 30 X 21 X 33 inchi | CD7QND CRI-12-30-7€1,875.72
ADVANCE TABCO CRI-12-36 Unitate de cocktail, 36 X 21 X 33 inch | CD7QNE CRI-12-36€1,164.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO Unitate de cocktail CRI-16-30-7, placă rece cu 7 circuite, amestec 30 x 21 x 33 inci
€2,893.97 /unitate