ADVANCE TABCO DI-1-2012 Chiuvetă cu robinet Lungime 23 inchi 12 inci înălțime | AF3QGB 8AW45

ADVANCE TABCO DI-1-2012 Chiuvetă cu robinet cu lungime de 23 inch Lungime 12 inch Înălțime

În stoc
Element: AF3QGB Model: DI-1-2012Crucea Ref: 8AW45

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,588.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu robinet
Conform ADANu
Adâncimea bolului8"
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetului(2) Mâner
finalizareaOţel inoxidabil
Rata de curgere1 g / min
Ecartament18
Număr de castroane1
Numărul de găuri2
Inălțime totală12 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO DI-1-10 Chiuvetă cu robinet Lungime 13 inchi 10 inci înălțime | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Chiuvetă cu robinet10 "13 "19 "€978.85
ADVANCE TABCO DI-1-30 Chiuvetă cu robinet Lungime 16 inchi 5 inci înălțime | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Chiuvetă cu robinet5"16 "15 "€1,567.75
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-10SP, 1-Cpt., 12 X 18-1/2 inch D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Chiuvetă de colectare---€1,644.49
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-168, 1-Cpt., 16 X 14 inch D F-To-B, 8 inch D Bowl | CD7QTX DI-1-168---Chiuvetă de colectare---€851.36
ADVANCE TABCO DI-1-208 Chiuvetă, 1-Cpt., 20 X 16 inchi D F-To-B X 8 inch D Bol | CD7QTY DI-1-208---Chiuvetă de colectare---€909.56
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-2812, 1-Cpt., 28 X 20 inchi D F-To-B X 12 inch D Vas chiuvetă | CD7QUA DI-1-2812---Chiuvetă de colectare---€1,780.66
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-35, 1-Cpt., 14 X 10 inchi F-To-B X 5 inch D Bol | CD7QUB DI-1-35---Chiuvetă de colectare---€595.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-2012 Chiuvetă cu robinet cu lungime de 23 inch Lungime 12 inch Înălțime
€1,588.79 /unitate