Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANCE TABCO DI-1-30 Chiuvetă cu robinet Lungime 16 inchi 5 inci înălțime | AF3QGA 8AW44

ADVANCE TABCO DI-1-30 Chiuvetă cu robinet cu lungime de 16 inch Lungime 5 inch Înălțime

În stoc
Articol: AF3QGA Model: DI-1-30Crucea Ref: 8AW44
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
€1,567.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu robinet
Conform ADANu
Adâncimea bolului7"
Dimensiunea bolului10 "x 14"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetului(2) Mâner
finalizareaOţel inoxidabil
Rata de curgere1 g / min
Ecartament20
Număr de castroane1
Numărul de găuri2
Inălțime totală5"
Lungime totală16 "
Lățimea totală15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO DI-1-10 Chiuvetă cu robinet Lungime 13 inchi 10 inci înălțime | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Chiuvetă cu robinet10 "13 "19 "€978.85
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Chiuvetă cu robinet Lungime 23 inchi 12 inci înălțime | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Chiuvetă cu robinet12 "23 "21 "€1,588.79
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-10SP, 1-Cpt., 12 X 18-1/2 inch D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Chiuvetă de colectare---€1,644.49
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-168, 1-Cpt., 16 X 14 inch D F-To-B, 8 inch D Bowl | CD7QTX DI-1-168---Chiuvetă de colectare---€851.36
ADVANCE TABCO DI-1-208 Chiuvetă, 1-Cpt., 20 X 16 inchi D F-To-B X 8 inch D Bol | CD7QTY DI-1-208---Chiuvetă de colectare---€909.56
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-2812, 1-Cpt., 28 X 20 inchi D F-To-B X 12 inch D Vas chiuvetă | CD7QUA DI-1-2812---Chiuvetă de colectare---€1,780.66
Chiuvetă ADVANCE TABCO DI-1-35, 1-Cpt., 14 X 10 inchi F-To-B X 5 inch D Bol | CD7QUB DI-1-35---Chiuvetă de colectare---€595.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-30 Chiuvetă cu robinet cu lungime de 16 inch Lungime 5 inch Înălțime
€1,567.75 /unitate