ADVANCE TABCO Șină de băut DRKR-36, dimensiune 36 X 8 X 3/4 inch

În stoc
Articol: CD7QWE Model: DRKR-36

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€439.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea ferată cu o singură viteză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)20.32

Detalii produs:

Sina pentru băuturi pentru bar Advance Tabco DRKR-36 este atașată la bar pentru a crea un spațiu pentru prepararea și turnarea băuturilor. Orice picături sau scurgeri sunt colectate în canalul șinei de scurgere pentru o curățare ușoară, prevenind în același timp deteriorarea suprafețelor din lemn de lichide.

Caracteristici:

  • Sina pentru băuturi pentru bar Advance Tabco DRKR-36 are un grătar detașabil perforat care permite o curățare ușoară.
  • Dispune de o scurgere de 1 inch cu un port de ieșire FPT de 1/8 inch pe partea dreaptă pentru scurgerea scurgerilor colectate în canal.
  • Această șină pentru băuturi protejează partea inferioară a substratului din lemn.

Accesorii compatibile:

  • Advance Tabco În interiorul colțului de umplere: Este o umplutură interioară de colțuri de 90 de grade pentru șina pentru barul de băuturi DRKR-36 pentru acoperirea colțurilor interioare.
  • Advance Tabco Umplere colț exterior: Este o umplutură exterioară pentru colțuri de 90 de grade pentru șina de bar pentru băuturi DRKR-36 pentru acoperirea colțurilor exterioare.

Întrebări frecvente:

Î. Este Advance Tabco DRKR-36 bar băuturi șină rezistentă la coroziune?

R. Da, această bară pentru băuturi are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Variante de produs

ProdusModelPreț
ADVANCE TABCO DRKC-45-IC Bară pentru băuturi, Umplere pentru colțuri interioare, pentru colț de 45 de grade | CD7QVW DRKC-45-IC€548.86
ADVANCE TABCO DRKC-45-OC Bar Drink Rail, umplere colț exterior, pentru colț de 135 de grade | CD7QVX DRKC-45-OC€548.86
ADVANCE TABCO DRKC-90-IC Bară pentru băuturi, Umplere pentru colțuri interioare, pentru colț de 90 de grade | CD7QVY DRKC-90-IC€548.86
ADVANCE TABCO DRKC-90-OC Bar Drink Rail, umplere colț exterior, pentru colț de 90 de grade | CD7QVZ DRKC-90-OC€548.86
ADVANCE TABCO DRKR-12 Bar Drink Rail, 12 X 8 X 3/4 inch | CD7QWA DRKR-12€294.18
ADVANCE TABCO DRKR-18 Bar Drink Rail, 18 X 8 X 3/4 inch Dimensiune | CD7QWB DRKR-18€327.44
ADVANCE TABCO DRKR-24 Sină pentru băuturi, 24 X 8 X 3/4 inch | CD7QWC DRKR-24€344.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO Șină de băut DRKR-36, dimensiune 36 X 8 X 3/4 inch
€439.71 /unitate