ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Chiuvetă din oțel inoxidabil 30 inch lățime | AA3TAL 11U372

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Chiuvetă de sculat din oțel inoxidabil 30 lățime lățime

Element: AA3TAL Model: FC-2-2424-24LCrucea Ref: 11U372
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,424.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală43 "
Lungime totală74.5 "
Lățimea totală30 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)189.23
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentArticolNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-1-24 Chiuvetă pentru scule fără robinet 25 inch lungime | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Chiuveta Scullery142 "25 "€2,827.58
ADVANCE TABCO 9-2-36 Chiuvetă fără robinet 44 inch lungime | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Chiuveta Scullery242 "44 "€4,860.62
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Chiuvetă fără robinet 41 inch lungime | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "41 "€2,461.50
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "56.5 "€3,763.64
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Chiuvetă din oțel inoxidabil 24 inch lățime | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "56.5 "€3,658.73
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 72 inch lungime | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "72 "€3,199.26
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Chiuvetă pentru scule fără robinet 53 inch lungime | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Chiuveta Scullery243 "53 "€3,615.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Chiuvetă de sculat din oțel inoxidabil 30 lățime lățime
€4,424.95 /unitate