ADVANCE TABCO FC-3-1515-15RL Chiuvetă pentru sculerie Splash Oțel inoxidabil | AF9EHG 29VK72

ADVANCE TABCO FC-3-1515-15RL Oțel inoxidabil pentru chiuvetă

Element: AF9EHG Model: FC-3-1515-15RLCrucea Ref: 29VK72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,413.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului15 "x 15" x 12 "
Deschidere de scurgere3"
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Ecartament16
Tip montareStropi
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală37 "
Lungime totală75 "
Lățimea totală20.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7324100000

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiDeschidere de scurgereEcartamentTip montareInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-41-24 Chiuvetă fără robinet 33 inch lungime | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Podea42 "33 "€4,850.68
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Chiuvetă fără robinet 23 inch lungime | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "23 "€1,870.67
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "38.5 "€2,118.53
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "38.5 "€2,118.53
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 54 inch lungime | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Podea43 "54 "€2,595.41
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Chiuvetă fără robinet 29 inch lungime | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Podea43 "29 "€2,361.40
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 30 inci lățime | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Podea43 "50.5 "€3,041.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1515-15RL Oțel inoxidabil pentru chiuvetă
€4,413.51 /unitate