ADVANCE TABCO HF-5G-NAT-BS Masă cu alimente fierbinți, gaz natural, dimensiune 77-3/4 X 30-5/8 X 34-3/8 inch

Articol: CD7VFG Model: HF-5G-NAT-BS
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,324.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa cu alimente calde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)87.33
Lungimea navei (cm)197.49
Lățimea navei (cm)77.8

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO HF-5G-NAT-BS Masă cu alimente fierbinți, gaz natural, dimensiune 77-3/4 X 30-5/8 X 34-3/8 inch
€6,324.32 /unitate