ADVANCE TABCO WB-5G-LP Masă cu alimente calde pentru baie de apă, Lp gaz, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 inch Dimensiune

Articol: CD8BUE Model: WB-5G-LP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,492.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa cu alimente calde

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.2
Înălțimea navei (cm)86.69
Lungimea navei (cm)197.49
Lățimea navei (cm)77.8

Variante de produs

ProdusModelPreț
ADVANCE TABCO WB-2G-LP Masa cu alimente fierbinti pentru baie de apa, gaz Lp, Dimensiune 31-13/16 X 30-5/8 X 34-3/8 inch | CD8BTT WB-2G-LP€2,289.21
ADVANCE TABCO WB-2G-NAT Masă cu alimente fierbinți pentru baie de apă, gaz natural, dimensiune 31-13/16 X 30-5/8 X 34-3/8 inch | CD8BTU WB-2G-NAT€2,289.21
ADVANCE TABCO WB-2G-NAT-BS Masă cu alimente fierbinți pentru baie de apă, gaz natural, dimensiune 31-13/16 X 30-5/8 X 34-3/8 inch | CD8BTV WB-2G-NAT-BS€4,484.41
ADVANCE TABCO WB-3G-LP Masa cu alimente fierbinti pentru baie de apa, gaz Lp, Dimensiune 47-1/8 X 30-5/8 X 34-3/8 inch | CD8BTW WB-3G-LP€2,547.93
ADVANCE TABCO WB-3G-LP-BS Masă cu alimente fierbinți pentru baie de apă, gaz Lp, dimensiune 47-1/8 X 30-5/8 X 34-3/8 inch | CD8BTX WB-3G-LP-BS€4,816.01
ADVANCE TABCO WB-3G-NAT Masă cu alimente fierbinți pentru baie de apă, gaz natural, dimensiune 47-1/8 X 30-5/8 X 34-3/8 inch | CD8BTY WB-3G-NAT€2,547.93
ADVANCE TABCO WB-3G-NAT-BS Masă cu alimente fierbinți pentru baie de apă, gaz natural, dimensiune 47-1/8 X 30-5/8 X 34-3/8 inch | CD8BTZ WB-3G-NAT-BS€4,816.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO WB-5G-LP Masă cu alimente calde pentru baie de apă, Lp gaz, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 inch Dimensiune
€3,492.73 /unitate