Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANTECH 1/4BS12I Sită 1/4 B/s 12 inch Inter Înălțime | AA6CHY 13R855

ADVANTECH 1/4"BS12I Sită 1/4 B/s 12 inch Inter Înălțime

În stoc
Element: AA6CHY Model: 1/4 "BS12ICrucea Ref: 13R855
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
€202.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSita de testare standard SUA
Cadrul interior Dia.12 "
Materiale cadruAlamă
Dimensiunea ochiurilor de plasă1 / 4 "
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăAspru
Dimensiunea deschiderii6.3mm
În afara Dia.12 "
Adâncimea totală2"
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
TipSârmă de testare a țesăturii din sârmă
Sârmă Dia.1.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9604000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Cadrul interior Dia.Materiale cadruDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăDimensiunea deschideriiÎn afara Dia.Adâncimea totalăPreț
ADVANTECH 8SS12F Sită #8 S/s 12 inci înălțime completă | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Oţel inoxidabil#8Mediu2.36mm12 "3.25 "€289.11
ADVANTECH 8SS12H Sită #8 S/s 12 inch jumătate de înălțime | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Oţel inoxidabil#8Mediu2.36mm12 "1.625 "€289.11
ADVANTECH 80SS12F Sită #80 S/s 12 inci înălțime completă | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Oţel inoxidabil#80Mediu180 microni m12 "3.25 "€289.11
ADVANTECH 80SS12H Sită #80 S/s 12 inch la jumătatea înălțimii | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Oţel inoxidabil#80Mediu180 microni m12 "1.625 "€289.11
Sită ADVANTECH .265"BS8F .265 B/s 8 inci înălțime completă | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Alamă0.265 "Aspru6.7mm8"2"€114.45
Sită ADVANTECH .265"BS8H .265 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Alamă0.265 "Aspru6.7mm8"1"€117.75
ADVANTECH .530"BS8H Sită .530 B/s 8 inch jumătate de înălțime | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Alamă0.53 "Aspru13.2mm8"1"€117.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH 1/4"BS12I Sită 1/4 B/s 12 inch Inter Înălțime
€202.28 /unitate