ADVANTECH DT2512 Sicure Shaker 220 Vac 50 Hz | AA8CCK 16Y905

ADVANTECH DT2512 Sită 220 Vac 50 Hz

În stoc
Element: AA8CCK Model: DT2512Crucea Ref: 16Y905

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,966.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsită Shaker
HP1/4
Necesar de energie220 VAC, 50 Hz
Intervalul temporizării1-99

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.51
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)62.99
Codul HS8474100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Montare necesară (nu)
    • Număr de sită de dimensiuni complete (4)
    • Număr de site de jumătate (8)
    • Numărul de site de dimensiuni intermediare (7)
    • Diametrul sită (12")
    • Tipul temporizatorului (digital)
    • Caracteristici speciale: Acceptă și site de 200 mm

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH DT2512 Sită 220 Vac 50 Hz
€7,966.04 /unitate