ADVANTECH MeinII 8 Test Sita Shaker 110 Vac 60 Hz | AA8CCN 16Y908

ADVANTECH MeinII 8 Test Siete Shaker 110 Vac 60 Hz

În stoc
Element: AA8CCN Model: MeinIICrucea Ref: 16Y908

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,906.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol8 Testează Shaker Shaker
HPelectromagnetic
Necesar de energie110 VAC, 60 Hz
Intervalul temporizării1-60 sau alergare continuă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.08
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8474100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Montare necesară (nu)
    • Număr de sită de dimensiuni complete (9)
    • Număr de site de jumătate (16)
    • Diametru sită (8)
    • Tipul cronometrului (mecanic)
    • Caracteristici speciale: Acceptă, de asemenea, 200 mm și 3 site

Variante de produs

ProdusModelHPNecesar de energieIntervalul temporizăriiPreț
ADVANTECH DT158 8 Agitator sita de testare 110 Vac 50 Hz | AA8CCE 16Y899 DT1581/4110 VAC, 50 Hz1-99€7,063.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH MeinII 8 Test Siete Shaker 110 Vac 60 Hz
€6,906.57 /unitate