Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A16DS10 Racord pentru furtun metric drept 5/8 M30 X 2 | AA7URR 16P860

AEROQUIP 1A16DS10 Racord pentru furtun metric drept 5/8 M30 X 2

În stoc
Element: AA7URR Model: 1A16DS10Crucea Ref: 16P860
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
€104.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajDrept
Furtun5 / 8 "
Lungime2.38 "
Dimensiune filet metricM30X2
Unghiul filetului (Deg.)24
TipCrimp, feminin metric greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.05
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Racordul pentru furtun Aeroquip 1A16DS10 este ideal pentru furtunurile hidraulice de presiune medie spre înaltă pentru aplicații în operațiuni de foraj, malaxoare de tranzit, echipamente de cultivare și transportoare.
    • Vine cu placare DURA-KOTE care oferă rezistivitate la coroziune până la 1,000 de ore.
    • Este compatibil cu diferite serii de furtunuri, inclusiv FC310, FC510, FC579, GH120, GH194, GH195, EC115, EC215 și EC110.
    • Este fabricat conform standardului ASTM B117.

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A5DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Drept1 / 4 "1.62 "€42.57
AEROQUIP 1A6DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Drept1 / 4 "1.62 "€51.64
AEROQUIP 1A8DS4 Fitting Metric Drept 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Drept1 / 4 "1.62 "€152.68
AEROQUIP 1A6DS6 Fitting Metric Drept 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Drept3 / 8 "1.75 "€95.67
AEROQUIP 1A8DS6 Fitting Metric Drept 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Drept3 / 8 "1.75 "€35.15
AEROQUIP 1A10DS6 Fiting Metric Drept 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Drept3 / 8 "1.75 "€74.56
AEROQUIP 1A10DS8 Fiting Metric Drept 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Drept1 / 2 "2.38 "€96.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A16DS10 Racord pentru furtun metric drept 5/8 M30 X 2
€104.17 /unitate