Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1AA24FJB24 Racord pentru furtun Furtun de 1-1/2 inch | AA6PPT 14L757

AEROQUIP 1AA24FJB24 Racord pentru furtun Furtun de 1-1/2 inch

În stoc
Element: AA6PPT Model: 1AA24FJB24Crucea Ref: 14L757

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€313.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord24
finalizareaPlacare zincată cu crom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajCot de 37 de grade
Furtun1-1/2 "
Fir JIC (în.)1-7/8-12
Lungime4.63 "
Dimensiune SAE Flare (in.)24
Unghiul filetului (Deg.)37
TipCrimp, feminin JIC / SAE pivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0665
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaMaterial de montajTipul de montajFurtunLungimeTipPreț
AEROQUIP 1AA4MF4 Racord pentru furtun Sertizare Furtun de 1/4 inch | AA6PPU 14L758 1AA4MF44Placare zincată cu crom trivalentOtel carbonCot de 45 de grade1 / 4 "2.39 "Pivotare cu flare inversată pentru bărbați€45.36
AEROQUIP 38-190627-16-16 Fixare furtun Înșurubați împreună Furtun 7/8 | AA6PRB 14L788 38-190627-16-1616AlamăAlamă / oțel-7 / 8 "2.48 "Șurub împreună€124.27
AEROQUIP 4741-6B Racord pentru furtun hidraulic ghimpat, ID furtun de 3/8 inch, JIC x Barb pentru furtun | CH9QKK 402F65 4741-6B-------€11.75
RFQ
AEROQUIP 4S12FL8 Racord hidraulic pentru furtun, oțel x oțel, -8 dimensiune furtun, drept | CJ2NFF 471Z73 4S12FL8-------€136.19
RFQ
AEROQUIP 4741-12B Racord hidraulic pentru furtun, ID furtun 3/4 inch, JIC x furtun, mamă | CJ2NFH 56JD36 4741-12B-------€32.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1AA24FJB24 Racord pentru furtun Furtun de 1-1/2 inch
€313.90 /unitate