Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1AA4MF4 Racord pentru furtun Sertizare Furtun de 1/4 inch | AA6PPU 14L758

AEROQUIP 1AA4MF4 Racord pentru furtun Sertizare Furtun de 1/4 inch

În stoc
Element: AA6PPU Model: 1AA4MF4Crucea Ref: 14L758
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
€44.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord4
finalizareaPlacare zincată cu crom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajCot de 45 de grade
Furtun1 / 4 "
Lungime2.39 "
Mărime SAE masculin (in.)7 / 16-24
Dimensiune SAE Flare (in.)4
Unghiul filetului (Deg.)45
TipPivotare cu flare inversată pentru bărbați

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaMaterial de montajTipul de montajFurtunLungimeTipPreț
AEROQUIP 1AA24FJB24 Racord pentru furtun Furtun de 1-1/2 inch | AA6PPT 14L757 1AA24FJB2424Placare zincată cu crom trivalentOtel carbonCot de 37 de grade1-1/2 "4.63 "Crimp, feminin JIC / SAE pivotant€326.30
AEROQUIP 38-190627-16-16 Fixare furtun Înșurubați împreună Furtun 7/8 | AA6PRB 14L788 38-190627-16-1616AlamăAlamă / oțel-7 / 8 "2.48 "Șurub împreună€124.76
AEROQUIP 4741-6B Racord pentru furtun hidraulic ghimpat, ID furtun de 3/8 inch, JIC x Barb pentru furtun | CH9QKK 402F65 4741-6B-------€14.82
AEROQUIP 4S12FL8 Racord hidraulic pentru furtun, oțel x oțel, -8 dimensiune furtun, drept | CJ2NFF 471Z73 4S12FL8-------€180.37
AEROQUIP 4741-12B Racord hidraulic pentru furtun, ID furtun 3/4 inch, JIC x furtun, mamă | CJ2NFH 56JD36 4741-12B-------€44.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1AA4MF4 Racord pentru furtun Sertizare Furtun de 1/4 inch
€44.52 /unitate