WATTS Seria AS, Separator de aer de călcat


Filtru
Material corp: Fontă , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune: 80 psi , Max. Temp.: 275 de grade F , Max. Presiune a apei: 80 Psi , Max. Presiune de lucru: 80 PSI , Mfr. Serie: AS , Tip priză: Femelă filetată , Interval de temperatură: 33 la 275 de grade F , latime: 568588 "
StilModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiOutletDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
AS-M1-1
4"1"1"1"1"€28.33
B
AS-M1- 1-1 / 4
4"1.25 "1-1/4 "1.25 "1-1/4 "€29.08
C
AS-M1- 1-1 / 2
5.437 "1.5 "1-1/2 "1.5 "1-1/2 "€113.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?