Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS AS-M1- 1-1/4 Separator de aer, Dimensiune admisie 1-1/4 inch, Max. Presiune 80 Psi | AG6RHY 46A970

WATTS AS-M1- Separator de aer 1-1/4, Dimensiune admisie 1-1/4 inch, Max. Presiune 80 Psi

În stoc
Articol: AG6RHY Model: AS-M1- 1-1/4Crucea Ref: 46A970
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
€29.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de aer
Material corpFontă
Înălţime4"
Admisie1.25 "
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.275 de grade F
Max. Presiune a apei80 Psi
Max. Presiune de lucru80 PSI
Mfr. SerieAS
Outlet1.25 "
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Interval de temperatură33 la 275 de grade F
Lăţime568588 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.998
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiOutletDimensiunea de ieșirePreț
WATTS AS-M1- 1 separator de aer, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1-14"1"1"1"1"€28.34
WATTS AS-M1- 1-1/2 separator de aer, dimensiunea admisiei 1-1/2 inch, max. Presiune 80 Psi | AG6RHZ 46A971 AS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1/2 "1.5 "1-1/2 "€113.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS AS-M1- Separator de aer 1-1/4, Dimensiune admisie 1-1/4 inch, Max. Presiune 80 Psi
€29.08 /unitate