Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1AA5MF4 Racord pentru furtun Crimp Cot de 45 de grade | AA6PPX 14L761

AEROQUIP 1AA5MF4 Racord pentru furtun Crimp Cot de 45 de grade

În stoc
Articol: AA6PPX Model: 1AA5MF4Crucea Ref: 14L761
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
€137.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord5
finalizareaPlacare zincată cu crom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajCot de 45 de grade
Furtun1 / 4 "
Lungime2.39 "
Mărime SAE masculin (in.)1 / 2-20
Dimensiune SAE Flare (in.)5
Unghiul filetului (Deg.)45
TipCrimp Male SAE Inversed Flare Swivel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1AA4MFA4 Racord pentru furtun Sertizare Furtun 1/4 inch | AA6PPV 14L759 1A4MFA4.41 / 4 "2.39 "€76.06
AEROQUIP 1AA4MFB4 Sertizare pentru furtun, lungime 2.39 inchi | AA6PPW 14L760 1AA4MFB4.41 / 4 "2.39 "€91.05
AEROQUIP 1AA5MFB4 Racord pentru furtun Sertizare Furtun de 1/4 inch | AA6PPY 14L762 1AA5MFB4.51 / 4 "2.39 "€239.24
AEROQUIP 1AA6MF6 Racord pentru furtun Crimp 3/8 Furtun | AA6PPZ 14L763 1AA6MF663 / 8 "2.6 "€46.81
AEROQUIP 1AA6MFA6 Racord pentru furtun Crimp 2.6 inch lungime | AA6PQA 14L764 1A6MFA6.63 / 8 "2.6 "€158.69
AEROQUIP 1AA6MFB6 Racord pentru furtun Crimp Cot de 45 de grade | AA6PQB 14L765 1AA6MFB6.63 / 8 "2.6 "€69.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1AA5MF4 Racord pentru furtun Crimp Cot de 45 de grade
€137.88 /unitate