Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 2024-6-5S Cot adaptor furtun 1/2-20 | AA6PQW 14L783

AEROQUIP 2024-6-5S Cot adaptor furtun 1/2-20

În stoc
Articol: AA6PQW Model: 2024-6-5SCrucea Ref: 14L783
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
€36.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)3 / 8-18
Tip adaptorCot de 37 de grade
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Lungime1.12 "
Dimensiune JIC masculin (in.)1 / 2-20
Max. Presiune de lucru8000 PSI
Tip filetNPT masculin La masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
AEROQUIP 2021-24-24S Adaptor pentru furtun 1-7/8-12 | AA6PQR 14L779 2021-24-24S2.68 "132000 PSI€55.04
AEROQUIP 2021-32-32S Adaptor pentru furtun Cot 37 grade 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI€106.86
AEROQUIP 2021-6-5S Cot adaptor furtun 1/2-20 | AA6PQU 14L781 2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI€17.24
AEROQUIP 2024-20-20S Cot adaptor furtun 1-5/8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi€81.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 2024-6-5S Cot adaptor furtun 1/2-20
€36.29 /unitate