Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 2250-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic Cot de 90 de grade 4000 Psi | AD6RHL 49U023

AEROQUIP 2250-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic Cot de 90 de grade 4000 Psi

În stoc
Element: AD6RHL Model: 2250-6-6SCrucea Ref: 49U023

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)3 / 4-14
Tip adaptorCot de 90 de grade
Dimensiune JIC feminin (in)9 / 16-18
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOtel carbon
Lungime2.7 "
Max. Presiune de lucru4000 PSI
Tip filetNPT masculin la feminin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
AEROQUIP 900599-20S Adaptor pentru furtun Masculin Jic 1-5/8-12 | AA6PRN 14L799 900599-20SFișă JIC de 37 de gradeCrom trivalent1.45 "3500 psiJIC masculin€39.78
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP FF2209T1616S, dimensiune 1 x 1 inch, JIC x ORS, pivotant, drept | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----€178.88
RFQ
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP FF2030T1212S, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, tată, ORS x ORS, rigid | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----€72.46
RFQ
AEROQUIP FF1868T0408S Cot, 90 de grade, dimensiune 1/4 x 1/2 inch, masculin x masculin, ORS x ORB, rigid | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----€44.05
RFQ
AEROQUIP 259-2046-6-6 Adaptor pentru furtun hidraulic, dimensiune 3/8 x 3/8 inch, mamă, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6-6-----€74.29
RFQ
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP FF2001T1616S, dimensiune 1 x 1 x 1 inch, tată, ORS x NPTF x ORS, rigid | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----€252.35
RFQ
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP 2089-12-8S, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, NPTF x NPTF, rigid | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----€39.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 2250-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic Cot de 90 de grade 4000 Psi
€24.84 /unitate