Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 900599-20S Adaptor pentru furtun Masculin Jic 1-5/8-12 | AA6PRN 14L799

AEROQUIP 900599-20S Adaptor pentru furtun Tată Jic 1-5/8-12

În stoc
Articol: AA6PRN Model: 900599-20SCrucea Ref: 14L799
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
€39.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorFișă JIC de 37 de grade
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Lungime1.45 "
Dimensiune JIC masculin (in.)13
Max. Presiune de lucru3500 psi
Tip filetJIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorfinalizareaLungimeMax. Presiune de lucruTip filetPreț
AEROQUIP 2250-6-6S Adaptor pentru furtun hidraulic Cot de 90 de grade 4000 Psi | AD6RHL 49U023 2250-6-6SCot de 90 de gradeZinc crom trivalent2.7 "4000 PSINPT masculin la feminin JIC€24.84
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP FF2209T1616S, dimensiune 1 x 1 inch, JIC x ORS, pivotant, drept | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----€178.88
RFQ
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP FF2030T1212S, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, tată, ORS x ORS, rigid | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----€72.46
RFQ
AEROQUIP FF1868T0408S Cot, 90 de grade, dimensiune 1/4 x 1/2 inch, masculin x masculin, ORS x ORB, rigid | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----€44.05
RFQ
AEROQUIP 259-2046-6-6 Adaptor pentru furtun hidraulic, dimensiune 3/8 x 3/8 inch, mamă, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6-6-----€74.29
RFQ
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP FF2001T1616S, dimensiune 1 x 1 x 1 inch, tată, ORS x NPTF x ORS, rigid | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----€252.35
RFQ
Adaptor pentru furtun hidraulic AEROQUIP 2089-12-8S, dimensiune 3/4 x 1/2 inch, NPTF x NPTF, rigid | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----€39.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 900599-20S Adaptor pentru furtun Tată Jic 1-5/8-12
€39.78 /unitate