Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIGNEP 55360-8-4-1/8 Fiting Push To Connect, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDE 787VZ0

AIGNEP 55360-8-4-1/8 Fiting Push To Connect, Nylon, Push-To-Connect x Universal

În stoc
Articol: CN8DDE Model: 55360-8-4-1/8Crucea Ref: 787VZ0

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
AIGNEP 55110-6-M5 Cot 5 mm Dimensiunea conductei | CN8DCT 49JV35 55110-6-M5Montaj€11.45
AIGNEP 55110-4-M5 Cot 5 mm Dimensiunea conductei | CN8DCU 49JV30 55110-4-M5Montaj€11.19
AIGNEP 85110-03-02 Conector cot, compozit, Push-To-Connect X universal, 3/16 inch diam. tub | CN8DCV 49JW74 85110-03-02Conector€7.15
AIGNEP 55360-10-6-1/4 Fiting Push To Connect, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDA 787VZ4 55360-10-6-1/4Montaj€20.93
AIGNEP 55360-8-4-1/4 Fiting Push To Connect, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDB 787VZ1 55360-8-4-1/4Montaj€18.95
AIGNEP 55360-6-4-1/4 Fiting Push To Connect, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDC 787VY9 55360-6-4-1/4Montaj€18.95
AIGNEP 55360-8-6-1/8 Fiting Push To Connect, Nylon, Push-To-Connect x Universal | CN8DDD 787VZ2 55360-8-6-1/8Montaj€18.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIGNEP 55360-8-4-1/8 Fiting Push To Connect, Nylon, Push-To-Connect x Universal
€18.39 /unitate