Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Da , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Carcasa: DP , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de izolare: B , Invertor nominal: Nu , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , RPM plăcuță: 1725/1140 , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Grup RPM: 1701-1800 , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Garantie: 1 ani