MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 208-230v

În stoc
Articol: AD6NYC Model: 5KCR48TN3084XCruce Ref: 46N398 / C1479

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,453.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.3-5.4/3.6-3.7
HP1, 1 / 3
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax10 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare1725/1140
Eficiență nominală72%
Număr de viteze1
Lungime totală12 9 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.46
Lățimea navei (cm)25.88
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDesign NEMAEficiență nominalăOrientareLungime totalăRotațiePreț
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 CP 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Baza Cradle569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,114.58
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 CP 1725/1140 Rpm 115v Niciuna | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XBaza Cradle569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,304.21
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 CP 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XBaza Cradle564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW€1,092.04
MOTOARE MARATHON 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 115v Niciuna | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Baza Cradle5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,390.91
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XBaza Cradle5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,423.61
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Motor monofazat | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Baza rezistentă - Știfturi extinse5610.0 / 5.2-5.0FARA COD DE PROIECTARE-Orizontală-CCW SELECTIV€869.37
MARATHON MOTORS 5KC49NN0061T 4688 Motor HVAC | AJ2KYC 4688 5KC49NN0061TRB56Z14.4 / 7.2-7.2--Orizontală sau verticală-În sens invers acelor de ceasornic€838.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 208-230v
€1,453.80 /unitate