Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI RS10BRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JTK 1YHA1

TSUBAKI RS10BRB Lanț cu role nituite 10 picioare

În stoc
Element: AB4JTK Model: RS10BRBCrucea Ref: 1YHA1
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
€353.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI10B
Tip de lanțStandardul britanic
Conectarea capătului la linia centrală0.449 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.819 "
Lungimea pinului0.819 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Tip PinNituit
Smoală5 / 8 "
Rivet End to Central Line0.37 "
Rola Dia.0.4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.579 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune5840 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 25SSRB Lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 Lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€579.94
TSUBAKI 35SSRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 Lb.0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€553.51
TSUBAKI 60HRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€369.01
TSUBAKI 80HRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 Lb.1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€739.12
TSUBAKI 80SSRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 Lb.1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,845.56
TSUBAKI C2040NTRB Lanț cu role nituit 10 picioare | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€392.69
TSUBAKI C2050NTRB Lanț cu role nituit 10 picioare | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1/4 "0.406 "€438.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI RS10BRB Lanț cu role nituite 10 picioare
€353.03 /unitate