TSUBAKI 80SSRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JQC 1YGT9

TSUBAKI 80SSRB Lanț cu role nituite 10 picioare

În stoc
Element: AB4JQC Model: 80SSRBCrucea Ref: 1YGT9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,845.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI80SSRB
Rezistența la rupere397 Lb.
Tip de lanțStandard Nituit
Conectarea capătului la linia centrală0.768 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă397 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.406 "
Lungimea pinului1.406 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.638 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.949 "
Temp. Gamă-270 până la 750F
Forța de tracțiune397 lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.947
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 25SSRB Lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 Lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€579.94
TSUBAKI 35SSRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 Lb.0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€553.51
TSUBAKI 60HRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€369.01
TSUBAKI 80HRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 Lb.1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€739.12
TSUBAKI C2040NTRB Lanț cu role nituit 10 picioare | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€392.69
TSUBAKI C2050NTRB Lanț cu role nituit 10 picioare | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1/4 "0.406 "€438.06
TSUBAKI C2060HNTRB Lanț cu role nituit 10 picioare | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1/2 "0.573 "€799.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80SSRB Lanț cu role nituite 10 picioare
€1,845.56 /unitate