MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 Motor HVAC | AJ2LEU 4686

MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LEU Model: 5KC46LN0269XCrucea Ref: 4686

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,079.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1725
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaAutomat
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)34.77
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.11

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelMontareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDesign NEMAEficiență nominalăOrientareLungime totalăRotațiePreț
MARATHON MOTORS 5KCR48TN3084X Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYC 46N398 / C1479 5KCR48TN3084XBaza Cradle56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW€1,257.67
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011 Motor 3/4 1/4 CP 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Baza Cradle569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,031.13
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Motor 3/4 1/4 CP 1725/1140 Rpm 115v Niciuna | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XBaza Cradle569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€1,141.62
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Motor 3/4 1/4 CP 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XBaza Cradle564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW€1,007.62
MOTOARE MARATHON 5KCR49SN3009 Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 115v Niciuna | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Baza Cradle5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,219.49
MARATHON MOTORS 5KCR49SN3009X Motor 1 1/3 CP 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XBaza Cradle5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,258.29
MARATHON MOTORS 056C17D2074 B319 Motor monofazat | AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Baza rezistentă - Știfturi extinse5610.0 / 5.2-5.0FARA COD DE PROIECTARE-Orizontală-CCW SELECTIV€763.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0269X 4686 Motor HVAC
€1,079.21 /unitate