Tastatura autonomă de control al accesului Aiphone AC-10S funcționează cu o grevă electrică sau încuietoare magnetică pentru a acorda acces la ușă celor cu acreditări verificate. Această tastatură cu carcasă din zinc turnat cu rating IP54 este utilizată în multe birouri, bănci și secții de poliție pentru a oferi atât securitate, cât și acces.
Caracteristici:
- Memoria sa internă poate stoca până la 100 de coduri unice de acces de utilizator.
- Această tastatură de control al accesului dispune de un bloc de cablare cu 12 terminale pentru a facilita conexiunile de cablare fără defecte.
- Are o tastatură iluminată din spate din 12 cifre pentru operații ușoare în zone slab iluminate.
- Designul său compact și stilizat se adaugă la caracteristicile sale ergonomice.
- Acest produs vine cu echipament de montare pentru o instalare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Aiphone Stație video IX-DVF-4: Aceste stații de ușă vizuale sunt adesea folosite cu această tastatură de acces pentru securitate ridicată.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția de blocare din această tastatură de control al accesului?
A. Funcția de blocare intră în joc atunci când codurile de acces introduse nevalide sunt introduse de mai multe ori. Organizația poate seta numărul maxim de intrări invalide permise între 10 și 99 de ori. Funcția de blocare blochează funcția de eliberare pentru un anumit timp (10 până la 99 de secunde, așa cum este stabilit de organizație). În acest timp, iluminarea tastei va clipi de 4 ori, iar indicatorul LED portocaliu va clipi pentru timpul de dezactivare setat. Soneria va suna timp de aproximativ 3 secunde.
Î. Care este scopul blocării legate de temporizator în această tastatură de control al accesului?
A. Tastatura de acces autonomă Aiphone AC-10S dispune de blocare legată de cronometru pentru acces facil persoanelor care nu au coduri de acces. Atunci când funcția de deblocare legată de cronometru este activată de către organizație, ușa poate fi deblocată apăsând tasta ( 0 ) pentru timpul setat. Iluminarea tastei (0) se aprinde când temporizatorul este activat pentru o operare ușoară.
Î. Cum să resetați tastatura Aiphone AC-10S?
A.
- Pentru a reseta tastatura, apăsați și eliberați simultan tastele (7), (8), (0) și (B).
- LED-urile verzi și portocalii vor clipi și soneria va emite un sunet.
- Apoi, utilizatorul poate reseta această tastatură.