Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8

În stoc
Element: AH7GRH Model: KB-3MRDCrucea Ref: 36TP60
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
€2,279.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVideo Master Station
Adâncime4-5 / 16
Înălţime4-5 / 16
Sursa de putere24 VDC
TipIndoor / Outdoor
Voltaj24 VDC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)20.57
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 650
    • Înălțimea stației ușii (în): 4-5 / 16
    • Lățime stație ușă (inch): 8
    • Adâncimea stației de ușă (în): 4-5 / 16
    • Adâncime master (in.): 4-5/16
    • Înălțimea master (in.): 8
    • Lățimea principală (in.): 42656
    • Conductoare de cablare: 2 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 330

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajPreț
AIPHONE JF-2MED Video Master Station 18VDC Seria JF | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5 / 161.2518 VDC18 VDC€1,550.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8
€2,279.49 /unitate