Stația master video Aiphone JF-2MED este o unitate de comunicare hands-free. Acest dispozitiv poate suporta două stații video și trei monitoare color interioare. Are un ecran de 3-1/2 inch pentru identificarea și monitorizarea video în birouri și spitale.
Caracteristici:
- Aiphone JF-2MED are o funcție încorporată de memorie a imaginii care poate înregistra manual / automat atunci când vizitatorul sună.
- Are o funcție de memorare vocală care permite utilizatorului să înregistreze un mesaj scurt pentru cineva sau un memento pentru ei înșiși.
- Această stație principală poate fi configurată în cinci limbi diferite de afișare pentru o înțelegere ușoară.
- Poate preînregistra mesajele trimise pentru a le trimite la stația de ușă pentru cazurile în care utilizatorul nu este disponibil să răspundă unui vizitator.
- Acest dispozitiv poate fi montat cu ușurință pe pereți pe o cutie sau inel.
- Are cabluri cu doi conductori izolate PE pentru a stabili conexiuni sigure.
Accesorii compatibile:
- Deblocare ușă Aiphone RY-3DL: Aceste unități de deschidere a ușii sunt conectate la stația principală pentru a îndeplini funcția de eliberare a ușii.
- Aiphone Stație video JF-DV: Aceste unități exterioare sunt folosite pentru a obține imagini clare ale vizitatorilor.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a acestei stații principale?
A. Stația master video Aiphone JF-2MED poate funcționa la temperaturi ambientale între 32 și 104 grade Fahrenheit.
Î. Care este utilizarea memoriei de imagini în acest dispozitiv?
A. Acest dispozitiv poate stoca date la o rată de 1 cadru pe secundă și 8 cadre pe imagine, pot fi înregistrate până la 50 de fotografii (400 de cadre în total). Pot fi salvate maximum 10 imagini (80 de cadre) în timp ce sunt protejate împotriva suprascrierii automate.
Î. Câte note pot fi salvate pe acest dispozitiv?
A. Stația master video Aiphone JF-2MED poate salva până la 3 note vocale cu până la 15 secunde per memo.
Î. Care este materialul de construcție al acestui dispozitiv?
A. Stația master video Aiphone JF-2MED este realizată din plastic ABS pentru a face față supraîncălzirii.