Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stație video AIPHONE JF-DV Seria JF | AH7GVB 36TR38

AIPHONE Stație video JF-DV Seria JF

În stoc
Articol: AH7GVB Model: JF-DVCross Ref: 36TR38 / 36TR24

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€688.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație video de ușă
Adâncime1-1 / 16
Înălţime6-13 / 16
Sursa de putere18 VDC
TipIndoor / Outdoor
Voltaj18 VDC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTH

Detalii produs:

Stația video Aiphone JF-DV este o unitate exterioară pentru comunicarea audio și vizuală. Este o unitate din aluminiu turnat sub presiune, echipată cu o cameră CCD pentru imagini de înaltă calitate. Acest dispozitiv de montare la suprafață este benefic în birouri, hoteluri și spitale.

Caracteristici:

  • Stația video Aiphone JF-DV este o cameră video color echipată cu un interfon audio pentru a permite utilizatorului din interior să comunice cu vizitatorii.
  • Această unitate rezistentă la vandalism este dotată cu șuruburi rezistente la temperatură pentru o montare ușoară și rezistă în condiții dure exterioare.
  • Are un buton de apel pentru a iniția apeluri către persoanele conectate cu stația principală.
  • Această stație de ușă este echipată cu un iluminator LED alb pentru a capta imagini clare în condiții de iluminare scăzută.

Accesorii compatibile:

  • Aiphone JF-2MED Video Master Station: Aceste unități sunt conectate la stația video pentru a efectua comunicații bidirecționale cu mâini libere.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui dispozitiv?

A. Stația video Aiphone JF-DV are un interval de temperatură de funcționare de la 14 la 104 grade Fahrenheit.

Î. Cum să curățați acest dispozitiv?

A. Ștergeți această stație de ușă cu o cârpă moale umezită cu un detergent ușor. Nu utilizați țesături abrazive sau produse de curățare.

Î. Este acest dispozitiv protejat împotriva condițiilor externe dure?

A. Stația video Aiphone JF-DV este rezistentă la intemperii.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajPreț
Stație video AIPHONE KB-DAR-M 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61 KB-DAR-M8-13 / 162.524 VDC24 VDC€2,419.73
Stație video AIPHONE KB-DAR 12-3/8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13 / 162.524 VDC24 VDC€1,931.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE Stație video JF-DV Seria JF
€688.21 /unitate